- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 碍子 dvのおすすめ人気ランキング
碍子 dvのおすすめ人気ランキング
2026/01/14更新98件の「碍子 dv」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引込 碍子」、「引き込み線用」、「引留具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
材質
溶解亜鉛メッキ
タイプ
釘止式
耐荷重(kg)
140
アズワン品番
64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
長さ(m)
100
芯数(C)
2
仕上外径(mm)
4.6×9.7
絶縁体厚さ(mm)
1
導体外径(Φmm)
2.6
1巻(100m)
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ
A型
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)
0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本